Réforme de la facturation électronique : Avez-vous choisi votre plateforme agréée ?En savoir plus

Page d'accueil

Excel - Noyau RJ45 C6 Unscr Angled T/Less Jack 180deg BK PK24 - 100-213-24

MAYFLEX UK LIMITED
CopieCopie
Excel - Noyau RJ45 C6 Unscr Angled T/Less Jack 180deg BK PK24

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • type de connecteur - RJ45 8(8)

  • catégorie - 6

  • blindé - Non

  • modèle - jack

  • outil spécial requis - Non

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

5055540565873

Réf. Sonepar

07804056587

Réf. Fournisseur

100-213-24

Marque

Excel

type de connecteur:

RJ45 8(8)

catégorie:

6

blindé:

Non

modèle:

jack

outil spécial requis:

Non

adapté à un câble rond:

Oui

adapté à un câble plat:

Non

adapté à un conducteur massif:

Oui

couleur:

noir

plage AWG:

22...26

Noyau Keystone RJ45 Non-Blindé Cat6 Incliné, Type Papillon, Sans Outil Noir (Paquet de 24)

Un produit Excel

Découvrez toute la gamme Excel