Excel - Noyaux C6 Unscrn Low Profile T/Less Jack BK PK24 - 100-215-BK-24

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
type de connecteur - RJ45 8(8)
catégorie - 6
blindé - Non
modèle - jack
outil spécial requis - Non
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
5055540565880
Réf. Sonepar
07804056588
Réf. Fournisseur
100-215-BK-24
Marque
Excel
type de connecteur:
RJ45 8(8)
catégorie:
6
blindé:
Non
modèle:
jack
outil spécial requis:
Non
adapté à un câble rond:
Oui
adapté à un câble plat:
Non
adapté à un conducteur massif:
Oui
couleur:
noir
plage AWG:
22...26
Quelques mots du fabricant :
Conçu pour la performance, porté par nos collaborateurs
Depuis son lancement en 1997, Excel est passée du statut de marque britannique à celui d'acteur mondial, portée par une équipe d'experts du secteur qui allient une expertise technique approfondie à une grande souplesse commerciale. Chaque produit est conçu pour respecter, voire dépasser, les normes internationales en matière de performances, de conformité et de facilité d'installation. Du câble au rack, nous mettons l'accent sur :
Compatibilité du système
Vérification indépendante
Une disponibilité fiable
Emballages durables
Garantie de 25 ans
Un produit Excel
Découvrez toute la gamme Excel


