Non retournable

Excel - Noyaux C6 Unscrn Toolless Jack 180deg White PK24 - 100-211-24

MAYFLEX UK LIMITED
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • type de connecteur - RJ45 8(8)

  • catégorie - 6

  • blindé - Non

  • modèle - jack

  • outil spécial requis - Non

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

5055540565859

Réf. Sonepar

07804056585

Réf. Fournisseur

100-211-24

Marque

Excel

type de connecteur:

RJ45 8(8)

catégorie:

6

blindé:

Non

modèle:

jack

outil spécial requis:

Non

adapté à un câble rond:

Oui

adapté à un câble plat:

Non

adapté à un conducteur massif:

Oui

couleur:

blanc

plage AWG:

22...26

Noyau Keystone RJ45 Non-Blindé Cat6 Type Papillon, Sans Outil Blanc (Paquet de 24)

Quelques mots du fabricant :

Conçu pour la performance, porté par nos collaborateurs
Depuis son lancement en 1997, Excel est passée du statut de marque britannique à celui d'acteur mondial, portée par une équipe d'experts du secteur qui allient une expertise technique approfondie à une grande souplesse commerciale. Chaque produit est conçu pour respecter, voire dépasser, les normes internationales en matière de performances, de conformité et de facilité d'installation. Du câble au rack, nous mettons l'accent sur :
Compatibilité du système
Vérification indépendante
Une disponibilité fiable
Emballages durables
Garantie de 25 ans

Un produit Excel

Découvrez toute la gamme Excel