Excel - Office Cat5e UTP Unscr Low Prof Euro Mod GY - 100-275-GE

MAYFLEX UK LIMITED
CopieCopie
Excel - Office Cat5e UTP Unscr Low Prof Euro Mod GY

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • type de connecteur - RJ45 8(8)

  • catégorie - 5E

  • direction de sortie - droit

  • montage apparent - Oui

  • couleur - gris

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

5055540503653

Réf. Sonepar

07804050365

Réf. Fournisseur

100-275-GE

Marque

Excel

type de connecteur:

RJ45 8(8)

catégorie:

5E

direction de sortie:

droit

montage apparent:

Oui

couleur:

gris

montage encastré:

Oui

citerne au sol/montage en sous-sol:

Oui

type de fixation:

à clipser

numéro RAL:

7011

type de connexion:

LSA

avec zone de texte:

Oui

code couleur:

Oui

largeur d'appareil:

25 mm

hauteur d'appareil:

50 mm

profondeur d'appareil:

23.1 mm

Module RJ45 de Cat5e Office, non blindé, version courte, type Euromod - gris

Un produit Excel

Découvrez toute la gamme Excel