🚴‍♂️En raison du passage du Tour de France, des livraisons peuvent ponctuellement être perturbées sur certaines zones.

Page d'accueil

Excel - Office Cat5e UTP Unscr Low Prof Euro Mod WH - 100-275

MAYFLEX UK LIMITED
CopieCopie
Excel - Office Cat5e UTP Unscr Low Prof Euro Mod WH

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • type de connecteur - RJ45 8(8)

  • catégorie - 5E

  • direction de sortie - droit

  • montage apparent - Oui

  • couleur - blanc

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

5055540503646

Réf. Sonepar

07804050364

Réf. Fournisseur

100-275

Marque

Excel

type de connecteur:

RJ45 8(8)

catégorie:

5E

direction de sortie:

droit

montage apparent:

Oui

couleur:

blanc

montage encastré:

Oui

citerne au sol/montage en sous-sol:

Oui

type de fixation:

à clipser

numéro RAL:

9003

type de connexion:

LSA

avec zone de texte:

Oui

code couleur:

Oui

largeur d'appareil:

25 mm

hauteur d'appareil:

50 mm

profondeur d'appareil:

23.1 mm

Module RJ45 de Cat5e Office, non blindé, version courte, type Euromod - blanc

Un produit Excel

Découvrez toute la gamme Excel