Non retournable

Excel - Office Cat6 UTP Unscr Low Prof Euro Mod WH - 100-276

MAYFLEX UK LIMITED
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • type de connecteur - RJ45 8(8)

  • catégorie - 6

  • direction de sortie - droit

  • montage apparent - Oui

  • couleur - blanc

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

5055540503660

Réf. Sonepar

07804050366

Réf. Fournisseur

100-276

Marque

Excel

type de connecteur:

RJ45 8(8)

catégorie:

6

direction de sortie:

droit

montage apparent:

Oui

couleur:

blanc

montage encastré:

Oui

citerne au sol/montage en sous-sol:

Oui

type de fixation:

à clipser

numéro RAL:

9003

type de connexion:

LSA

avec zone de texte:

Oui

code couleur:

Oui

largeur d'appareil:

25 mm

hauteur d'appareil:

50 mm

profondeur d'appareil:

23.1 mm

Module RJ45 de Cat6 Office, non blindé, version courte, type Euromod - blanc

Quelques mots du fabricant :

Conçu pour la performance, porté par nos collaborateurs
Depuis son lancement en 1997, Excel est passée du statut de marque britannique à celui d'acteur mondial, portée par une équipe d'experts du secteur qui allient une expertise technique approfondie à une grande souplesse commerciale. Chaque produit est conçu pour respecter, voire dépasser, les normes internationales en matière de performances, de conformité et de facilité d'installation. Du câble au rack, nous mettons l'accent sur :
Compatibilité du système
Vérification indépendante
Une disponibilité fiable
Emballages durables
Garantie de 25 ans

Un produit Excel

Découvrez toute la gamme Excel