Excel - Outil de Terminaison Fast RJ45 Plug - 100-115

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
adapté à - cosses et connecteurs
longueur - 203 mm
finition/actionnement - mécanique
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
5055540569215
Réf. Sonepar
07804056921
Réf. Fournisseur
100-115
Marque
Excel
adapté à:
cosses et connecteurs
longueur:
203 mm
finition/actionnement:
mécanique
Outil de Terminaison Fast RJ45 Plug
Quelques mots du fabricant :
Conçu pour la performance, porté par nos collaborateurs
Depuis son lancement en 1997, Excel est passée du statut de marque britannique à celui d'acteur mondial, portée par une équipe d'experts du secteur qui allient une expertise technique approfondie à une grande souplesse commerciale. Chaque produit est conçu pour respecter, voire dépasser, les normes internationales en matière de performances, de conformité et de facilité d'installation. Du câble au rack, nous mettons l'accent sur :
Compatibilité du système
Vérification indépendante
Une disponibilité fiable
Emballages durables
Garantie de 25 ans
Quelques mots du fabricant :
Conçu pour la performance, porté par nos collaborateurs
Depuis son lancement en 1997, Excel est passée du statut de marque britannique à celui d'acteur mondial, portée par une équipe d'experts du secteur qui allient une expertise technique approfondie à une grande souplesse commerciale. Chaque produit est conçu pour respecter, voire dépasser, les normes internationales en matière de performances, de conformité et de facilité d'installation. Du câble au rack, nous mettons l'accent sur :
Compatibilité du système
Vérification indépendante
Une disponibilité fiable
Emballages durables
Garantie de 25 ans
Un produit Excel
Découvrez toute la gamme Excel


