🚴‍♂️En raison du passage du Tour de France, des livraisons peuvent ponctuellement être perturbées sur certaines zones.

Page d'accueil

Excel - Panneau Cuivre Vide Excel pour Modules Keystone 16 Ports, 1U Noir - 100-025

MAYFLEX UK LIMITED
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • catégorie - autre

  • blindé - Non

  • nombre d'unités en hauteur (HE) - 1

  • couleur - noir

  • adapté au nombre de jacks/coupleurs - 16

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Article en stock standard

EAN

5055540500447

Réf. Sonepar

07804050044

Réf. Fournisseur

100-025

Marque

Excel

catégorie:

autre

blindé:

Non

nombre d'unités en hauteur (HE):

1

couleur:

noir

adapté au nombre de jacks/coupleurs:

16

mode de pose:

encastrement 482,6 mm (19 pouces)

hauteur:

44 mm

largeur:

483 mm

profondeur:

155 mm

Panneau Cuivre Vide Excel pour Modules Keystone 16 Ports, 1U Noir

Un produit Excel

Découvrez toute la gamme Excel