🚴‍♂️En raison du passage du Tour de France, des livraisons peuvent ponctuellement être perturbées sur certaines zones.

Page d'accueil

Excel - Panneau Cuivre Vide Excel pour Modules Keystone 24 Ports, 0.5U Chromé - 100-041

MAYFLEX UK LIMITED
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • nombre de jacks/coupleurs - 24

  • catégorie - autre

  • blindé - Non

  • nombre d'unités en hauteur (HE) - 0.5

  • couleur - autre

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

5055540500591

Réf. Sonepar

07804050059

Réf. Fournisseur

100-041

Marque

Excel

nombre de jacks/coupleurs:

24

catégorie:

autre

blindé:

Non

nombre d'unités en hauteur (HE):

0.5

couleur:

autre

adapté au nombre de jacks/coupleurs:

24

type de connecteur:

RJ45 8(8)

type de connexion:

autre

numéro RAL:

9007

mode de pose:

encastrement 482,6 mm (19 pouces)

hauteur:

22 mm

largeur:

482.5 mm

profondeur:

96 mm

Panneau Cuivre Vide Excel pour Modules Keystone 24 Ports, 0.5U Chromé

Un produit Excel

Découvrez toute la gamme Excel