Excel - Panneau de Coupleur Enbeam 1x 32 SC/APC - 208-918

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
adapté au nombre de coupleurs/adaptateurs - 32
type de fibre - monomode
classe de fibre - OS2
finition APC - Oui
couleur - noir
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
5055540563954
Réf. Sonepar
07804056395
Réf. Fournisseur
208-918
Marque
Excel
adapté au nombre de coupleurs/adaptateurs:
32
type de fibre:
monomode
classe de fibre:
OS2
finition APC:
Oui
couleur:
noir
avec nombre de coupleurs/adaptateurs:
33
type de connecteur externe:
SC
type de connecteur interne:
SC
numéro RAL:
9005
mode de pose:
encastrement 482,6 mm (19 pouces)
nombre d'unités en hauteur (HE):
1
hauteur:
43.5 mm
largeur:
483 mm
profondeur:
219.5 mm
Quelques mots du fabricant :
Conçu pour la performance, porté par nos collaborateurs
Depuis son lancement en 1997, Excel est passée du statut de marque britannique à celui d'acteur mondial, portée par une équipe d'experts du secteur qui allient une expertise technique approfondie à une grande souplesse commerciale. Chaque produit est conçu pour respecter, voire dépasser, les normes internationales en matière de performances, de conformité et de facilité d'installation. Du câble au rack, nous mettons l'accent sur :
Compatibilité du système
Vérification indépendante
Une disponibilité fiable
Emballages durables
Garantie de 25 ans
Un produit Excel
Découvrez toute la gamme Excel


