🚴‍♂️En raison du passage du Tour de France, des livraisons peuvent ponctuellement être perturbées sur certaines zones.

Page d'accueil

Excel - Panneau de fibre optique vide Enbeam 24 voies SC Duplex/LC Quad - 200-951-PL

MAYFLEX UK LIMITED
CopieCopie
Excel - Panneau de fibre optique vide Enbeam 24 voies SC Duplex/LC Quad

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • adapté au nombre de coupleurs/adaptateurs - 96

  • finition APC - Non

  • couleur - noir

  • adapté au nombre de modules d'insertion - 24

  • avec nombre de coupleurs/adaptateurs - 0

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

5061024164555

Réf. Sonepar

07804416455

Réf. Fournisseur

200-951-PL

Marque

Excel

adapté au nombre de coupleurs/adaptateurs:

96

finition APC:

Non

couleur:

noir

adapté au nombre de modules d'insertion:

24

avec nombre de coupleurs/adaptateurs:

0

avec pigtails:

Non

type de connecteur externe:

SC duplex

type de connecteur interne:

SC duplex

numéro RAL:

9005

mode de pose:

encastrement 482,6 mm (19 pouces)

nombre d'unités en hauteur (HE):

1

hauteur:

43.8 mm

largeur:

482 mm

profondeur:

216.3 mm

Panneau de fibre optique vide Enbeam 24 voies SC Duplex/LC Quad

Un produit Excel

Découvrez toute la gamme Excel