🚴‍♂️En raison du passage du Tour de France, des livraisons peuvent ponctuellement être perturbées sur certaines zones.

Page d'accueil

Excel - Panneau de masquage cassable 4U Blanc - 101-594-WH

MAYFLEX UK LIMITED
CopieCopie
Excel - Panneau de masquage cassable 4U Blanc

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • matériau - plastique

  • largeur - 482.6 mm

  • hauteur - 178 mm

  • couleur - blanc

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

5061024165491

Réf. Sonepar

07804416549

Réf. Fournisseur

101-594-WH

Marque

Excel

matériau:

plastique

largeur:

482.6 mm

hauteur:

178 mm

couleur:

blanc

Panneau de masquage cassable 4U Blanc

Un produit Excel

Découvrez toute la gamme Excel