Excel - Panneau ExpressNet - module 8 - vide - 100-231

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
catégorie - autre
blindé - Non
nombre d'unités en hauteur (HE) - 1
couleur - argent
adapté au nombre de jacks/coupleurs - 48
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
5055540502960
Réf. Sonepar
07804050296
Réf. Fournisseur
100-231
Marque
Excel
catégorie:
autre
blindé:
Non
nombre d'unités en hauteur (HE):
1
couleur:
argent
adapté au nombre de jacks/coupleurs:
48
mode de pose:
encastrement 482,6 mm (19 pouces)
hauteur:
44.4 mm
largeur:
482 mm
profondeur:
73 mm
Quelques mots du fabricant :
Conçu pour la performance, porté par nos collaborateurs
Depuis son lancement en 1997, Excel est passée du statut de marque britannique à celui d'acteur mondial, portée par une équipe d'experts du secteur qui allient une expertise technique approfondie à une grande souplesse commerciale. Chaque produit est conçu pour respecter, voire dépasser, les normes internationales en matière de performances, de conformité et de facilité d'installation. Du câble au rack, nous mettons l'accent sur :
Compatibilité du système
Vérification indépendante
Une disponibilité fiable
Emballages durables
Garantie de 25 ans
Un produit Excel
Découvrez toute la gamme Excel


