🚴‍♂️En raison du passage du Tour de France, des livraisons peuvent ponctuellement être perturbées sur certaines zones.

Page d'accueil

Excel - Panneau hybride Excel Enbeam 12 voies SC/APC Fibre + 12 ports RJ45 non Chargés - 200-941

MAYFLEX UK LIMITED
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • adapté au nombre de coupleurs/adaptateurs - 12

  • type de fibre - monomode

  • classe de fibre - OS2

  • finition APC - Oui

  • couleur - noir

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

5055540571973

Réf. Sonepar

07804057197

Réf. Fournisseur

200-941

Marque

Excel

adapté au nombre de coupleurs/adaptateurs:

12

type de fibre:

monomode

classe de fibre:

OS2

finition APC:

Oui

couleur:

noir

adapté au nombre de modules d'insertion:

12

avec nombre de coupleurs/adaptateurs:

12

avec pigtails:

Non

type de connecteur externe:

autre

type de connecteur interne:

autre

numéro RAL:

9005

mode de pose:

encastrement 482,6 mm (19 pouces)

nombre d'unités en hauteur (HE):

1

hauteur:

43.5 mm

largeur:

483 mm

profondeur:

219.5 mm

Panneau hybride Excel Enbeam 12 voies SC/APC Fibre + 12 ports RJ45 non Chargés

Un produit Excel

Découvrez toute la gamme Excel