🚴‍♂️En raison du passage du Tour de France, des livraisons peuvent ponctuellement être perturbées sur certaines zones.

Page d'accueil

Excel - Panneau Téléphonique RJ45 60 Ports 2 Paires 1U Noir - 100-463

MAYFLEX UK LIMITED
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • nombre de jacks/coupleurs - 60

  • catégorie - 3

  • blindé - Non

  • nombre d'unités en hauteur (HE) - 1

  • couleur - noir

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

5055540506555

Réf. Sonepar

07804050655

Réf. Fournisseur

100-463

Marque

Excel

nombre de jacks/coupleurs:

60

catégorie:

3

blindé:

Non

nombre d'unités en hauteur (HE):

1

couleur:

noir

type de connecteur:

RJ45 8(8)

type de connexion:

LSA

mode de pose:

encastrement 482,6 mm (19 pouces)

hauteur:

44 mm

largeur:

480 mm

Panneau Téléphonique RJ45 60 Ports 2 Paires 1U Noir

Un produit Excel

Découvrez toute la gamme Excel