Excel - Panneaux vierges Enfichables-19" 1U, 2U & 3U - 100-591
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
modèle - couvercle
matériau - métal
largeur - 482.6 mm
hauteur - 44.45 mm
couleur - noir
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
5055540507286
Réf. Sonepar
07804050728
Réf. Fournisseur
100-591
Marque
Excel
modèle:
couvercle
matériau:
métal
largeur:
482.6 mm
hauteur:
44.45 mm
couleur:
noir
Un produit Excel
Découvrez toute la gamme Excel


