🚴‍♂️En raison du passage du Tour de France, des livraisons peuvent ponctuellement être perturbées sur certaines zones.

Page d'accueil

Excel - Panneaux vierges Enfichables-19" 1U, 2U & 3U - 100-592

MAYFLEX UK LIMITED
CopieCopie
Excel - Panneaux vierges Enfichables-19" 1U, 2U & 3U

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • matériau - métal

  • largeur - 482.6 mm

  • hauteur - 88.9 mm

  • couleur - noir

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

5055540507293

Réf. Sonepar

07804050729

Réf. Fournisseur

100-592

Marque

Excel

matériau:

métal

largeur:

482.6 mm

hauteur:

88.9 mm

couleur:

noir

Panneaux vierges Enfichables-19" 1U, 2U & 3U

Un produit Excel

Découvrez toute la gamme Excel