🚴‍♂️En raison du passage du Tour de France, des livraisons peuvent ponctuellement être perturbées sur certaines zones.

Page d'accueil

Excel - Panneaux vierges Enfichables-19" 1U, 2U & 3U - 100-593

MAYFLEX UK LIMITED
CopieCopie
Excel - Panneaux vierges Enfichables-19" 1U, 2U & 3U

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • matériau - métal

  • largeur - 482.6 mm

  • hauteur - 133.35 mm

  • couleur - noir

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

5055540507309

Réf. Sonepar

07804050730

Réf. Fournisseur

100-593

Marque

Excel

matériau:

métal

largeur:

482.6 mm

hauteur:

133.35 mm

couleur:

noir

Panneaux vierges Enfichables-19" 1U, 2U & 3U

Un produit Excel

Découvrez toute la gamme Excel