🚴‍♂️En raison du passage du Tour de France, des livraisons peuvent ponctuellement être perturbées sur certaines zones.

Page d'accueil

Excel - PDU Horizontal 6 Voies 6x Prises C13 Passif 10A Prise C14 Commuté - 555-240

MAYFLEX UK LIMITED
CopieCopie
Excel - PDU Horizontal 6 Voies 6x Prises C13 Passif 10A Prise C14 Commuté

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • dimension de fixation - 482,6 mm (19 pouces)

  • raccordement électrique - cordon de raccordement avec prise

  • sens de montage - horizontal

  • longueur du câble - 3 m

  • finition du raccordement électrique - C14

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

5055540548326

Réf. Sonepar

07804054832

Réf. Fournisseur

555-240

Marque

Excel

dimension de fixation:

482,6 mm (19 pouces)

raccordement électrique:

cordon de raccordement avec prise

sens de montage:

horizontal

longueur du câble:

3 m

finition du raccordement électrique:

C14

nombre de prises C13:

6

nombre d'unités en hauteur (HE):

2

largeur:

482.6 mm

hauteur:

62 mm

profondeur:

45 mm

tension d'alimentation:

250 V

filtre anti-parasite réseau:

Non

commutable:

Oui

avec affichage LED:

Oui

avec fusible:

Non

avec matériau de fixation:

Oui

avec parasurtenseur:

Non

PDU Horizontal 6 Voies 6x Prises C13 Passif 10A Prise C14 Commuté

Un produit Excel

Découvrez toute la gamme Excel