Excel - PDU Horizontal 6 Voies 6x Prises NFC Passif 16A Prise NFC LED - 555-097

MAYFLEX UK LIMITED
CopieCopie
Excel - PDU Horizontal 6 Voies 6x Prises NFC Passif 16A Prise NFC LED

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • dimension de fixation - 482,6 mm (19 pouces)

  • raccordement électrique - cordon de raccordement avec prise

  • sens de montage - horizontal

  • longueur du câble - 3 m

  • finition du raccordement électrique - autre

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

5055540547855

Réf. Sonepar

07804054785

Réf. Fournisseur

555-097

Marque

Excel

dimension de fixation:

482,6 mm (19 pouces)

raccordement électrique:

cordon de raccordement avec prise

sens de montage:

horizontal

longueur du câble:

3 m

finition du raccordement électrique:

autre

nombre d'autres prises de courant:

6

largeur:

482.6 mm

hauteur:

62 mm

profondeur:

45 mm

tension d'alimentation:

250 V

filtre anti-parasite réseau:

Non

commutable:

Non

avec affichage LED:

Oui

avec matériau de fixation:

Oui

avec parasurtenseur:

Non

PDU Horizontal 6 Voies 6x Prises NFC Passif 16A Prise NFC LED

Quelques mots du fabricant :

Conçu pour la performance, porté par nos collaborateurs
Depuis son lancement en 1997, Excel est passée du statut de marque britannique à celui d'acteur mondial, portée par une équipe d'experts du secteur qui allient une expertise technique approfondie à une grande souplesse commerciale. Chaque produit est conçu pour respecter, voire dépasser, les normes internationales en matière de performances, de conformité et de facilité d'installation. Du câble au rack, nous mettons l'accent sur :
Compatibilité du système
Vérification indépendante
Une disponibilité fiable
Emballages durables
Garantie de 25 ans

Un produit Excel

Découvrez toute la gamme Excel