Excel - PDU Horizontal 6 Voies 6x Prises Schuko Passif 16A Prise Schuko LED - 555-082

MAYFLEX UK LIMITED
CopieCopie
Excel - PDU Horizontal 6 Voies 6x Prises Schuko Passif 16A Prise Schuko LED

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • dimension de fixation - 482,6 mm (19 pouces)

  • raccordement électrique - cordon de raccordement avec prise

  • sens de montage - horizontal

  • longueur du câble - 3 m

  • nombre de prises avec contact de terre - 6

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

5055540547749

Réf. Sonepar

07804054774

Réf. Fournisseur

555-082

Marque

Excel

dimension de fixation:

482,6 mm (19 pouces)

raccordement électrique:

cordon de raccordement avec prise

sens de montage:

horizontal

longueur du câble:

3 m

nombre de prises avec contact de terre:

6

dimensions de montage:

465 mm

finition du raccordement électrique:

autre

nombre d'unités en hauteur (HE):

2

largeur:

482.6 mm

hauteur:

62 mm

profondeur:

45 mm

tension d'alimentation:

250 V

filtre anti-parasite réseau:

Non

commutable:

Non

SNMP:

Non

avec affichage:

Non

avec affichage LED:

Non

avec fusible:

Non

ampèremètre:

Non

avec matériau de fixation:

Oui

PDU Horizontal 6 Voies 6x Prises Schuko Passif 16A Prise Schuko LED

Un produit Excel

Découvrez toute la gamme Excel