Excel - PDU Vertical 12 Voies 9x Prises Schuko Passif 16A Prise Schuko LED - 555-086
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
dimension de fixation - 482,6 mm (19 pouces)
raccordement électrique - cordon de raccordement avec prise
sens de montage - vertical
longueur du câble - 3 m
nombre de prises avec contact de terre - 12
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
5055540547787
Réf. Sonepar
07804054778
Réf. Fournisseur
555-086
Marque
Excel
dimension de fixation:
482,6 mm (19 pouces)
raccordement électrique:
cordon de raccordement avec prise
sens de montage:
vertical
longueur du câble:
3 m
nombre de prises avec contact de terre:
12
dimensions de montage:
624.5 mm
finition du raccordement électrique:
autre
nombre d'unités en hauteur (HE):
0
largeur:
44.4 mm
hauteur:
651 mm
profondeur:
62 mm
tension d'alimentation:
250 V
filtre anti-parasite réseau:
Non
commutable:
Non
SNMP:
Non
avec affichage:
Non
avec affichage LED:
Non
avec fusible:
Non
ampèremètre:
Non
avec matériau de fixation:
Oui
Un produit Excel
Découvrez toute la gamme Excel


