🚴‍♂️En raison du passage du Tour de France, des livraisons peuvent ponctuellement être perturbées sur certaines zones.

Page d'accueil

Excel - PDU Vertical 16 Voies 12x C13 4x C19 Prises Passif 32A Prise IEC 60309 - 555-230

MAYFLEX UK LIMITED
CopieCopie
Excel - PDU Vertical 16 Voies 12x C13 4x C19 Prises Passif 32A Prise IEC 60309

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • raccordement électrique - cordon de raccordement avec prise

  • sens de montage - vertical

  • longueur du câble - 3 m

  • nombre de prises C13 - 12

  • nombre de prises C19 - 4

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

5055540548265

Réf. Sonepar

07804054826

Réf. Fournisseur

555-230

Marque

Excel

raccordement électrique:

cordon de raccordement avec prise

sens de montage:

vertical

longueur du câble:

3 m

nombre de prises C13:

12

nombre de prises C19:

4

nombre d'unités en hauteur (HE):

0

longueur:

1039 mm

largeur:

44.4 mm

hauteur:

62 mm

filtre anti-parasite réseau:

Oui

avec affichage LED:

Oui

avec fusible:

Oui

avec matériau de fixation:

Oui

avec parasurtenseur:

Oui

PDU Vertical 16 Voies 12x C13 4x C19 Prises Passif 32A Prise IEC 60309

Un produit Excel

Découvrez toute la gamme Excel