🚴‍♂️En raison du passage du Tour de France, des livraisons peuvent ponctuellement être perturbées sur certaines zones.

Page d'accueil

Excel - PDU Vertical 8 Voies 8x Prises Schuko Passif 16A Prise Schuko Commuté - 555-073

MAYFLEX UK LIMITED
CopieCopie
Excel - PDU Vertical 8 Voies 8x Prises Schuko Passif 16A Prise Schuko Commuté

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • dimension de fixation - 482,6 mm (19 pouces)

  • raccordement électrique - cordon de raccordement avec prise

  • sens de montage - vertical

  • longueur du câble - 3 m

  • nombre de prises avec contact de terre - 8

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

5055540547718

Réf. Sonepar

07804054771

Réf. Fournisseur

555-073

Marque

Excel

dimension de fixation:

482,6 mm (19 pouces)

raccordement électrique:

cordon de raccordement avec prise

sens de montage:

vertical

longueur du câble:

3 m

nombre de prises avec contact de terre:

8

dimensions de montage:

465 mm

finition du raccordement électrique:

autre

nombre d'unités en hauteur (HE):

0

largeur:

44.4 mm

hauteur:

482.6 mm

profondeur:

62 mm

tension d'alimentation:

250 V

commutable:

Oui

avec affichage LED:

Oui

avec matériau de fixation:

Oui

PDU Vertical 8 Voies 8x Prises Schuko Passif 16A Prise Schuko Commuté

Un produit Excel

Découvrez toute la gamme Excel