🚴‍♂️En raison du passage du Tour de France Femmes, des livraisons peuvent ponctuellement être perturbées sur certaines zones. Voir les dates

Page d'accueil

Excel - Pigtail Fibre Enbeam OM1 62,5/125 ST/UPC Gris 1 m (Paquet de 12) - 200-638

MAYFLEX UK LIMITED
CopieCopie
Excel - Pigtail Fibre Enbeam OM1 62,5/125 ST/UPC Gris 1 m (Paquet de 12)

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • type de fibre - multimode 62,5/125

  • catégorie - OM1

  • longueur - 1 m

  • type de connecteur - ST

  • finition APC - Non

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

5055540513300

Réf. Sonepar

07804051330

Réf. Fournisseur

200-638

Marque

Excel

type de fibre:

multimode 62,5/125

catégorie:

OM1

longueur:

1 m

type de connecteur:

ST

finition APC:

Non

couleur:

gris

douille de protection contre le ployage:

enfiché

Pigtail Fibre Enbeam OM1 62,5/125 ST/UPC Gris 1 m (Paquet de 12)

Un produit Excel

Découvrez toute la gamme Excel