🚴‍♂️En raison du passage du Tour de France, des livraisons peuvent ponctuellement être perturbées sur certaines zones.

Page d'accueil

Excel - Pigtail fibre Enbeam OM3 50/125 LC/UPC paquet de 12 de couleur - 2 m - 200-603

MAYFLEX UK LIMITED
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • type de fibre - multimode 50/125

  • catégorie - OM3

  • longueur - 2 m

  • type de connecteur - LC

  • finition APC - Non

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Article en stock standard

EAN

5055540517902

Réf. Sonepar

07804051790

Réf. Fournisseur

200-603

Marque

Excel

type de fibre:

multimode 50/125

catégorie:

OM3

longueur:

2 m

type de connecteur:

LC

finition APC:

Non

couleur:

ensemble avec plusieurs couleurs

douille de protection contre le ployage:

enfiché

Pigtail fibre Enbeam OM3 9/125 paquet de 12 de couleur - 2 m

Un produit Excel

Découvrez toute la gamme Excel