Excel - Pigtail Fibre Enbeam OM4 50/125 LC/UPC Paquet de 12 Couleurs (TIA 598) 2 m - 200-604

MAYFLEX UK LIMITED
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • type de fibre - multimode 50/125

  • catégorie - OM4

  • longueur - 2 m

  • type de connecteur - LC

  • finition APC - Non

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Article en stock standard

EAN

5055540517919

Réf. Sonepar

07804051791

Réf. Fournisseur

200-604

Marque

Excel

type de fibre:

multimode 50/125

catégorie:

OM4

longueur:

2 m

type de connecteur:

LC

finition APC:

Non

couleur:

ensemble avec plusieurs couleurs

douille de protection contre le ployage:

enfiché

Pigtail Fibre Enbeam OM4 50/125 LC/UPC Paquet de 12 Couleurs (TIA 598) 2 m

Excel

Un produit Excel

Découvrez toute la gamme Excel