Non retournable

Excel - Pigtail Fibre Enbeam OS2 9/125 LC/APC Jaune 1 m (Paquet de 12) - 200-655

MAYFLEX UK LIMITED
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • type de fibre - monomode

  • catégorie - OS2

  • longueur - 1 m

  • type de connecteur - LC

  • finition APC - Oui

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

5055540514109

Réf. Sonepar

07804051410

Réf. Fournisseur

200-655

Marque

Excel

type de fibre:

monomode

catégorie:

OS2

longueur:

1 m

type de connecteur:

LC

finition APC:

Oui

couleur:

jaune

douille de protection contre le ployage:

enfiché

Pigtail Fibre Enbeam OS2 9/125 LC/APC Jaune 1 m (Paquet de 12)

Quelques mots du fabricant :

Conçu pour la performance, porté par nos collaborateurs
Depuis son lancement en 1997, Excel est passée du statut de marque britannique à celui d'acteur mondial, portée par une équipe d'experts du secteur qui allient une expertise technique approfondie à une grande souplesse commerciale. Chaque produit est conçu pour respecter, voire dépasser, les normes internationales en matière de performances, de conformité et de facilité d'installation. Du câble au rack, nous mettons l'accent sur :
Compatibilité du système
Vérification indépendante
Une disponibilité fiable
Emballages durables
Garantie de 25 ans

Un produit Excel

Découvrez toute la gamme Excel