Excel - Pigtail fibre Enbeam OS2 9/125 LC/UPC paquet de 12 couleurs (TIA 598) - 2 m - 200-602

MAYFLEX UK LIMITED
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • type de fibre - monomode

  • catégorie - OS2

  • longueur - 2 m

  • type de connecteur - LC

  • finition APC - Non

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Article en stock standard

EAN

5055540517896

Réf. Sonepar

07804051789

Réf. Fournisseur

200-602

Marque

Excel

type de fibre:

monomode

catégorie:

OS2

longueur:

2 m

type de connecteur:

LC

finition APC:

Non

couleur:

ensemble avec plusieurs couleurs

douille de protection contre le ployage:

enfiché

Pigtail fibre Enbeam OS2 9/125 LC/UPC pacquet de 12 couleurs (TIA 598) - 2 m

Excel

Un produit Excel

Découvrez toute la gamme Excel