🚴‍♂️En raison du passage du Tour de France, des livraisons peuvent ponctuellement être perturbées sur certaines zones.

Page d'accueil

Excel - Pigtail Fibre Enbeam OS2 9/125 LC/UPC Paquet de 12 Couleurs (TIA 598) 2 m - 200-455

MAYFLEX UK LIMITED
CopieCopie
Excel - Pigtail Fibre Enbeam OS2 9/125 LC/UPC Paquet de 12 Couleurs (TIA 598) 2 m

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • type de fibre - monomode

  • catégorie - OS2

  • type - pigtail conducteur

  • type de conducteur - structure serrée

  • longueur - 2 m

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

5055540595627

Réf. Sonepar

07804059562

Réf. Fournisseur

200-455

Marque

Excel

type de fibre:

monomode

catégorie:

OS2

type:

pigtail conducteur

type de conducteur:

structure serrée

longueur:

2 m

type de connecteur:

LC

finition APC:

Non

couleur:

autre

douille de protection contre le ployage:

enfiché

Pigtail Fibre Enbeam OS2 9/125 LC/UPC Paquet de 12 Couleurs (TIA 598) 2 m

Un produit Excel

Découvrez toute la gamme Excel