Non retournable

Excel - Pigtail Fibre Enbeam OS2 9/125 SC/APC Paquet de 12 Couleurs (TIA 598) 2 m - 200-456

MAYFLEX UK LIMITED
CopieCopie
Excel - Pigtail Fibre Enbeam OS2 9/125 SC/APC Paquet de 12 Couleurs (TIA 598) 2 m

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • type de fibre - monomode

  • catégorie - OS2

  • type - pigtail conducteur

  • type de conducteur - fils compacts

  • longueur - 2 m

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

5055540595634

Réf. Sonepar

07804059563

Réf. Fournisseur

200-456

Marque

Excel

type de fibre:

monomode

catégorie:

OS2

type:

pigtail conducteur

type de conducteur:

fils compacts

longueur:

2 m

type de connecteur:

SC

finition APC:

Oui

couleur:

autre

douille de protection contre le ployage:

enfiché

Pigtail Fibre Enbeam OS2 9/125 SC/APC Paquet de 12 Couleurs (TIA 598) 2 m

Quelques mots du fabricant :

Conçu pour la performance, porté par nos collaborateurs
Depuis son lancement en 1997, Excel est passée du statut de marque britannique à celui d'acteur mondial, portée par une équipe d'experts du secteur qui allient une expertise technique approfondie à une grande souplesse commerciale. Chaque produit est conçu pour respecter, voire dépasser, les normes internationales en matière de performances, de conformité et de facilité d'installation. Du câble au rack, nous mettons l'accent sur :
Compatibilité du système
Vérification indépendante
Une disponibilité fiable
Emballages durables
Garantie de 25 ans

Un produit Excel

Découvrez toute la gamme Excel