Excel - Pigtail Fibre Enbeam OS2 9/125 SC/UPC Paquet de 12 Couleurs (TIA 598) 2 m - 200-454

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
type de fibre - monomode
catégorie - OS2
type - pigtail conducteur
type de conducteur - structure serrée
longueur - 2 m
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
5055540595610
Réf. Sonepar
07804059561
Réf. Fournisseur
200-454
Marque
Excel
type de fibre:
monomode
catégorie:
OS2
type:
pigtail conducteur
type de conducteur:
structure serrée
longueur:
2 m
type de connecteur:
SC
finition APC:
Non
couleur:
autre
douille de protection contre le ployage:
enfiché
Quelques mots du fabricant :
Conçu pour la performance, porté par nos collaborateurs
Depuis son lancement en 1997, Excel est passée du statut de marque britannique à celui d'acteur mondial, portée par une équipe d'experts du secteur qui allient une expertise technique approfondie à une grande souplesse commerciale. Chaque produit est conçu pour respecter, voire dépasser, les normes internationales en matière de performances, de conformité et de facilité d'installation. Du câble au rack, nous mettons l'accent sur :
Compatibilité du système
Vérification indépendante
Une disponibilité fiable
Emballages durables
Garantie de 25 ans
Un produit Excel
Découvrez toute la gamme Excel


