Excel - PIGTAILS OM3 LC LOT DE 12 PCS - 200-645

MAYFLEX UK LIMITED
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • type de fibre - multimode 50/125

  • catégorie - OM3

  • type - pigtail câble

  • type de conducteur - fils compacts

  • longueur - 1 m

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Article en stock standard

EAN

5055540513249

Réf. Sonepar

07804051324

Réf. Fournisseur

200-645

Marque

Excel

type de fibre:

multimode 50/125

catégorie:

OM3

type:

pigtail câble

type de conducteur:

fils compacts

longueur:

1 m

type de connecteur:

LC

finition APC:

Non

couleur:

bleu

douille de protection contre le ployage:

enfiché

pays de fabrication:

CHINE

PIGTAILS DE 1 mètre MULTIMODE OM3 LC LOT DE 12 PIECES

Quelques mots du fabricant :

Conçu pour la performance, porté par nos collaborateurs
Depuis son lancement en 1997, Excel est passée du statut de marque britannique à celui d'acteur mondial, portée par une équipe d'experts du secteur qui allient une expertise technique approfondie à une grande souplesse commerciale. Chaque produit est conçu pour respecter, voire dépasser, les normes internationales en matière de performances, de conformité et de facilité d'installation. Du câble au rack, nous mettons l'accent sur :
Compatibilité du système
Vérification indépendante
Une disponibilité fiable
Emballages durables
Garantie de 25 ans

Un produit Excel

Découvrez toute la gamme Excel