Excel - PIGTAILS OS2 SC LOT DE 12 PCS - 200-649

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
type de fibre - monomode
catégorie - OS2
type - pigtail câble
type de conducteur - fils compacts
longueur - 1 m
Conditionnement
1 unité(s)
Article en stock standard
EAN
5055540513317
Réf. Sonepar
07804051331
Réf. Fournisseur
200-649
Marque
Excel
type de fibre:
monomode
catégorie:
OS2
type:
pigtail câble
type de conducteur:
fils compacts
longueur:
1 m
type de connecteur:
SC
finition APC:
Non
couleur:
jaune
douille de protection contre le ployage:
enfiché
pays de fabrication:
CHINE
Quelques mots du fabricant :
Conçu pour la performance, porté par nos collaborateurs
Depuis son lancement en 1997, Excel est passée du statut de marque britannique à celui d'acteur mondial, portée par une équipe d'experts du secteur qui allient une expertise technique approfondie à une grande souplesse commerciale. Chaque produit est conçu pour respecter, voire dépasser, les normes internationales en matière de performances, de conformité et de facilité d'installation. Du câble au rack, nous mettons l'accent sur :
Compatibilité du système
Vérification indépendante
Une disponibilité fiable
Emballages durables
Garantie de 25 ans
Un produit Excel
Découvrez toute la gamme Excel


