🚴‍♂️En raison du passage du Tour de France, des livraisons peuvent ponctuellement être perturbées sur certaines zones.

Page d'accueil

Excel - Plaque à tiroirs pour fibre optique Enbeam 4U 576C HD - 208-159

MAYFLEX UK LIMITED
CopieCopie
Excel - Plaque à tiroirs pour fibre optique Enbeam 4U 576C HD

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • adapté au nombre de coupleurs/adaptateurs - 576

  • couleur - noir

  • adapté au nombre de modules d'insertion - 48

  • avec plaque frontale - Oui

  • avec boîtier - Oui

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

5055540593395

Réf. Sonepar

07804059339

Réf. Fournisseur

208-159

Marque

Excel

adapté au nombre de coupleurs/adaptateurs:

576

couleur:

noir

adapté au nombre de modules d'insertion:

48

avec plaque frontale:

Oui

avec boîtier:

Oui

type de connecteur externe:

LC

type de connecteur interne:

LC

numéro RAL:

9005

mode de pose:

encastrement 482,6 mm (19 pouces)

nombre d'unités en hauteur (HE):

4

hauteur:

177 mm

largeur:

482 mm

profondeur:

455 mm

Plaque à tiroirs pour fibre optique Enbeam 4U 576C HD

Un produit Excel

Découvrez toute la gamme Excel