🚴‍♂️En raison du passage du Tour de France, des livraisons peuvent ponctuellement être perturbées sur certaines zones.

Page d'accueil

Excel - Plaque Avant Angulaire 50 mm x 50 mm Keystone à 2 Ports RAL9010 Blanc Mat - 100-283

MAYFLEX UK LIMITED
CopieCopie
Excel - Plaque Avant Angulaire 50 mm x 50 mm Keystone à 2 Ports RAL9010 Blanc Mat

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • nombre d'unités - 2

  • type de fixation - fixation à vis

  • matériau - plastique

  • couleur - blanc

  • nombre d'unités, horizontales - 2

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

5055540503738

Réf. Sonepar

07804050373

Réf. Fournisseur

100-283

Marque

Excel

nombre d'unités:

2

type de fixation:

fixation à vis

matériau:

plastique

couleur:

blanc

nombre d'unités, horizontales:

2

nombre d'unités, verticales:

1

montage encastré:

Oui

adapté à une boîte de sol:

Oui

numéro RAL (équivalent):

9003

largeur:

50 mm

hauteur:

50 mm

Plaque Avant Angulaire 50 mm x 50 mm Keystone à 2 Ports RAL9010 Blanc Mat

Un produit Excel

Découvrez toute la gamme Excel