🚴‍♂️En raison du passage du Tour de France, des livraisons peuvent ponctuellement être perturbées sur certaines zones.

Page d'accueil

Excel - Plaque avant simple bureau avec 2 demi-obturateurs - noir charbon - 100-270-GE

MAYFLEX UK LIMITED
CopieCopie
Excel - Plaque avant simple bureau avec 2 demi-obturateurs - noir charbon

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • nombre d'unités - 2

  • type de fixation - fixation à vis

  • matériau - plastique

  • couleur - gris

  • montage encastré - Oui

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

5055540503417

Réf. Sonepar

07804050341

Réf. Fournisseur

100-270-GE

Marque

Excel

nombre d'unités:

2

type de fixation:

fixation à vis

matériau:

plastique

couleur:

gris

montage encastré:

Oui

adapté à une boîte de sol:

Oui

numéro RAL (équivalent):

7011

largeur:

85 mm

hauteur:

85 mm

largeur d'encastrement:

50 mm

hauteur d'encastrement:

50 mm

Plaque avant simple bureau avec 2 demi-obturateurs - noir charbon

Un produit Excel

Découvrez toute la gamme Excel