Excel - Plaque D'Obturation 3U Noir - 100-606
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
modèle - couvercle
matériau - métal
largeur - 482.6 mm
hauteur - 133.35 mm
couleur - noir
Conditionnement
1 unité(s)
Article en stock standard
EAN
5055540507392
Réf. Sonepar
07804050739
Réf. Fournisseur
100-606
Marque
Excel
modèle:
couvercle
matériau:
métal
largeur:
482.6 mm
hauteur:
133.35 mm
couleur:
noir
Un produit Excel
Découvrez toute la gamme Excel


