🚴‍♂️En raison du passage du Tour de France, des livraisons peuvent ponctuellement être perturbées sur certaines zones.

Page d'accueil

Excel - Plastron Excel Incliné pour Noyau Keystone, 45x45mm 2 Port Antibactérien - 100-282-AB

MAYFLEX UK LIMITED
CopieCopie
Excel - Plastron Excel Incliné pour Noyau Keystone, 45x45mm 2 Port Antibactérien

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • utilisation - connecteur de données encastrable

  • couleur - blanc

  • matériau - plastique

  • numéro RAL (équivalent) - 9016

  • type de fixation - à clipser

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

5055540598789

Réf. Sonepar

07804059878

Réf. Fournisseur

100-282-AB

Marque

Excel

utilisation:

connecteur de données encastrable

couleur:

blanc

matériau:

plastique

numéro RAL (équivalent):

9016

type de fixation:

à clipser

nombre de modules (construction modulaire):

2

largeur d'appareil:

45 mm

hauteur d'appareil:

45 mm

Obturateur Incurvé Excel Pour Keystone Jack 45 mm x 45 mm 2 Port Antibactérien

Un produit Excel

Découvrez toute la gamme Excel