🚴‍♂️En raison du passage du Tour de France, des livraisons peuvent ponctuellement être perturbées sur certaines zones.

Page d'accueil

Excel - Plastron Office incliné pour Connecteur keystone, 50 x 25 mm, noir - 100-280-GE

MAYFLEX UK LIMITED
CopieCopie
Excel - Plastron Office incliné pour Connecteur keystone, 50 x 25 mm, noir

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • utilisation - connecteur de données encastrable

  • couleur - gris

  • matériau - plastique

  • type de fixation - à clipser

  • largeur d'appareil - 25 mm

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

5055540503707

Réf. Sonepar

07804050370

Réf. Fournisseur

100-280-GE

Marque

Excel

utilisation:

connecteur de données encastrable

couleur:

gris

matériau:

plastique

type de fixation:

à clipser

largeur d'appareil:

25 mm

hauteur d'appareil:

50 mm

Plastron Office incliné pour noyau keystone, 50 x 25 mm, noir

Un produit Excel

Découvrez toute la gamme Excel