🚴‍♂️En raison du passage du Tour de France, des livraisons peuvent ponctuellement être perturbées sur certaines zones.

Page d'accueil

Excel - Plateau de Ventilation 4 Ventilateurs pour Toit de Baie Gris Blanck - 542-044-GE

MAYFLEX UK LIMITED
CopieCopie
Excel - Plateau de Ventilation 4 Ventilateurs pour Toit de Baie Gris Blanck

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • flux volumique, à soufflage libre - 78 m³/h

  • tension de fonctionnement CA 50 Hz - 230...230 V

  • type de tension - AC

  • largeur - 378 mm

  • profondeur - 274 mm

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

5055540533803

Réf. Sonepar

07804053380

Réf. Fournisseur

542-044-GE

Marque

Excel

flux volumique, à soufflage libre:

78 m³/h

tension de fonctionnement CA 50 Hz:

230...230 V

type de tension:

AC

largeur:

378 mm

profondeur:

274 mm

couleur:

gris

mode de pose:

fixation à vis

nombre de ventilateurs:

4

ventilateur de toit:

Oui

puissance nominale:

30 W

adapté à un encastrement de 482,6 mm (19 pouces):

Non

numéro RAL:

9002

Plateau de Ventilation 4 Ventilateurs pour Toit de Baie Gris Blanck

Un produit Excel

Découvrez toute la gamme Excel