🚴‍♂️En raison du passage du Tour de France, des livraisons peuvent ponctuellement être perturbées sur certaines zones.

Page d'accueil

Excel - Plateau de Ventilation (R.-U.) 2 Ventilateurs pour Toit de Coffret Gris Blanck - 540-302

MAYFLEX UK LIMITED
CopieCopie
Excel - Plateau de Ventilation (R.-U.) 2 Ventilateurs pour Toit de Coffret Gris Blanck

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • flux volumique, à soufflage libre - 78 m³/h

  • tension de fonctionnement CA 50 Hz - 230...230 V

  • type de tension - AC

  • largeur - 450 mm

  • hauteur - 40 mm

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

5055540528793

Réf. Sonepar

07804052879

Réf. Fournisseur

540-302

Marque

Excel

flux volumique, à soufflage libre:

78 m³/h

tension de fonctionnement CA 50 Hz:

230...230 V

type de tension:

AC

largeur:

450 mm

hauteur:

40 mm

profondeur:

200 mm

couleur:

gris

mode de pose:

fixation à vis

nombre de ventilateurs:

2

ventilateur de toit:

Oui

émission du bruit:

28 dB(A)

adapté à un encastrement de 482,6 mm (19 pouces):

Non

numéro RAL:

9002

Plateau de Ventilation (R.-U.) 2 Ventilateurs pour Toit de Coffret Gris Blanck

Un produit Excel

Découvrez toute la gamme Excel