Non retournable

Excel - Plateau Modem Environ, 400 mm Gris Blanc - 542-021-GE

MAYFLEX UK LIMITED
CopieCopie
Excel - Plateau Modem Environ, 400 mm Gris Blanc

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • modèle - tablette d'étagère

  • matériau - métal

  • largeur - 475 mm

  • hauteur - 45 mm

  • profondeur - 400 mm

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

5055540533568

Réf. Sonepar

07804053356

Réf. Fournisseur

542-021-GE

Marque

Excel

modèle:

tablette d'étagère

matériau:

métal

largeur:

475 mm

hauteur:

45 mm

profondeur:

400 mm

capacité de charge max.:

10 kg

couleur:

gris

numéro RAL:

9002

Plateau Modem Environ, 400 mm Gris Blanc

Quelques mots du fabricant :

Conçu pour la performance, porté par nos collaborateurs
Depuis son lancement en 1997, Excel est passée du statut de marque britannique à celui d'acteur mondial, portée par une équipe d'experts du secteur qui allient une expertise technique approfondie à une grande souplesse commerciale. Chaque produit est conçu pour respecter, voire dépasser, les normes internationales en matière de performances, de conformité et de facilité d'installation. Du câble au rack, nous mettons l'accent sur :
Compatibilité du système
Vérification indépendante
Une disponibilité fiable
Emballages durables
Garantie de 25 ans

Un produit Excel

Découvrez toute la gamme Excel