Excel - PLATEAU MODEM NOIR PROFONDEUR 190MM 1U CHARGE MAXI 10KG - 542-020-BK

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
modèle - tablette d'étagère
adapté à la largeur de boîtier - 600 mm
adapté à la hauteur de construction du boîtier - 44 mm
matériau - métal
largeur - 483 mm
Conditionnement
1 unité(s)
Article en stock standard
EAN
5055540533513
Réf. Sonepar
07804000120
Réf. Fournisseur
542-020-BK
Marque
Excel
modèle:
tablette d'étagère
adapté à la largeur de boîtier:
600 mm
adapté à la hauteur de construction du boîtier:
44 mm
matériau:
métal
largeur:
483 mm
hauteur:
31 mm
profondeur:
190 mm
capacité de charge max.:
10 kg
couleur:
noir
numéro RAL:
9005
pays de fabrication:
CHINE
Quelques mots du fabricant :
Conçu pour la performance, porté par nos collaborateurs
Depuis son lancement en 1997, Excel est passée du statut de marque britannique à celui d'acteur mondial, portée par une équipe d'experts du secteur qui allient une expertise technique approfondie à une grande souplesse commerciale. Chaque produit est conçu pour respecter, voire dépasser, les normes internationales en matière de performances, de conformité et de facilité d'installation. Du câble au rack, nous mettons l'accent sur :
Compatibilité du système
Vérification indépendante
Une disponibilité fiable
Emballages durables
Garantie de 25 ans
Un produit Excel
Découvrez toute la gamme Excel


