Excel - PORTE SALOON NID D'ABEILLE LARGEUR 600 42U - 542-6DV-42-BK-V1

MAYFLEX UK LIMITED
CopieCopie
Excel - PORTE SALOON NID D'ABEILLE LARGEUR 600 42U

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • modèle - porte de verrouillage

  • matériau - acier

  • couleur - noir

  • largeur - 600 mm

  • hauteur - 2070 mm

Conditionnement

  • 10 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

5055540543420

Réf. Sonepar

07804000134

Réf. Fournisseur

542-6DV-42-BK-V1

Marque

Excel

modèle:

porte de verrouillage

matériau:

acier

couleur:

noir

largeur:

600 mm

hauteur:

2070 mm

pays de fabrication:

CHINE

PORTE SALOON NID D'ABEILLE LARGEUR 600 POUR BAIE 42U

Un produit Excel

Découvrez toute la gamme Excel