Excel - PORTE SIMPLE VITREE LARGEUR 600 42U - 542-6GD-42-BK-V1

MAYFLEX UK LIMITED
CopieCopie
Excel - PORTE SIMPLE VITREE LARGEUR 600 42U

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • modèle - porte de verrouillage

  • matériau - verre

  • couleur - noir

  • largeur - 600 mm

  • hauteur - 2070 mm

Conditionnement

  • 10 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

5055540543611

Réf. Sonepar

07804000135

Réf. Fournisseur

542-6GD-42-BK-V1

Marque

Excel

modèle:

porte de verrouillage

matériau:

verre

couleur:

noir

largeur:

600 mm

hauteur:

2070 mm

pays de fabrication:

CHINE

PORTE SIMPLE VITREE LARGEUR 600 POUR BAIE 42U

Un produit Excel

Découvrez toute la gamme Excel