Excel - Rack DCR 42U 8x10 Vent Dbl B-Sides FCM BK - 546-42810-VDBF-BK
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
nombre d'unités en hauteur (HE) - 42
largeur - 800 mm
profondeur - 1000 mm
couleur - noir
matériau de la porte avant - acier
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
5056810409156
Réf. Sonepar
07804040915
Réf. Fournisseur
546-42810-VDBF-BK
Marque
Excel
nombre d'unités en hauteur (HE):
42
largeur:
800 mm
profondeur:
1000 mm
couleur:
noir
matériau de la porte avant:
acier
indice de protection (IP):
IP20
finition de la barre profilée:
en forme de L
nombre de portes:
2
type d'aération:
passif
niveau de montage:
avant et arrière
dimension (modulaire):
482,6 mm (19 pouces)
capacité de charge max.:
1500 kg
avec tôle de toit:
Oui
hauteur:
2000 mm
avec porte frontale:
Oui
verrouillage de la porte avant:
deux point
avec porte arrière:
Oui
matériau de la porte arrière:
acier
verrouillage de la porte arrière:
trois points
avec porte à hublot:
Non
avec parois latérales:
Oui
avec gestion de câble vertical:
Oui
matériau:
acier
finition de la surface:
revêtement par poudre
modèle:
autre
numéro RAL:
9004
démontable:
Non
avec mise à la terre:
Oui
Un produit Excel
Découvrez toute la gamme Excel


