Excel - Rack DCR 52U 6x10 Vent Dbl B-Sides GW - 546-52610-VDBN-GW

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
nombre d'unités en hauteur (HE) - 52
largeur - 600 mm
profondeur - 1000 mm
couleur - autre
matériau de la porte avant - acier
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
5056810409286
Réf. Sonepar
07804040928
Réf. Fournisseur
546-52610-VDBN-GW
Marque
Excel
nombre d'unités en hauteur (HE):
52
largeur:
600 mm
profondeur:
1000 mm
couleur:
autre
matériau de la porte avant:
acier
indice de protection (IP):
IP20
finition de la barre profilée:
en forme de L
nombre de portes:
2
type d'aération:
passif
niveau de montage:
avant et arrière
dimension (modulaire):
482,6 mm (19 pouces)
capacité de charge max.:
1500 kg
avec tôle de toit:
Oui
hauteur:
2446 mm
avec porte frontale:
Oui
verrouillage de la porte avant:
deux point
avec porte arrière:
Oui
matériau de la porte arrière:
acier
verrouillage de la porte arrière:
trois points
avec gestion de câble vertical:
Non
matériau:
acier
finition de la surface:
revêtement par poudre
numéro RAL:
9002
démontable:
Non
avec mise à la terre:
Oui
Quelques mots du fabricant :
Conçu pour la performance, porté par nos collaborateurs
Depuis son lancement en 1997, Excel est passée du statut de marque britannique à celui d'acteur mondial, portée par une équipe d'experts du secteur qui allient une expertise technique approfondie à une grande souplesse commerciale. Chaque produit est conçu pour respecter, voire dépasser, les normes internationales en matière de performances, de conformité et de facilité d'installation. Du câble au rack, nous mettons l'accent sur :
Compatibilité du système
Vérification indépendante
Une disponibilité fiable
Emballages durables
Garantie de 25 ans
Un produit Excel
Découvrez toute la gamme Excel


