🚴‍♂️En raison du passage du Tour de France, des livraisons peuvent ponctuellement être perturbées sur certaines zones.

Page d'accueil

Excel - REHAUSSE Environ CR/ER 600W x 600D-Grey White - 542-966-GE

MAYFLEX UK LIMITED
CopieCopie
Excel - REHAUSSE Environ CR/ER 600W x 600D-Grey White

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • modèle - socle complet

  • matériau - acier

  • largeur - 600 mm

  • hauteur - 100 mm

  • profondeur - 600 mm

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

5055540544571

Réf. Sonepar

07804054457

Réf. Fournisseur

542-966-GE

Marque

Excel

modèle:

socle complet

matériau:

acier

largeur:

600 mm

hauteur:

100 mm

profondeur:

600 mm

couleur:

gris

adapté à un rangement de câbles:

Oui

Plinthe Environ 600 mm de Large x 600 mm de Profondeur pour Baies CR et ER Gris Blanck

Un produit Excel

Découvrez toute la gamme Excel