Excel - REHAUSSE Environ CR/ER 600W x 800D-Grey White - 542-968-GE
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
modèle - socle complet
matériau - acier
largeur - 600 mm
hauteur - 100 mm
profondeur - 800 mm
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
5055540544595
Réf. Sonepar
07804054459
Réf. Fournisseur
542-968-GE
Marque
Excel
modèle:
socle complet
matériau:
acier
largeur:
600 mm
hauteur:
100 mm
profondeur:
800 mm
couleur:
gris
adapté à un rangement de câbles:
Oui
Un produit Excel
Découvrez toute la gamme Excel


